Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omnitronic 11038761 Lautsprecher Voller Bereich Schwarz Verkabelt 100 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Omnitronic 11038761 Lautsprecher Voller Bereich Schwarz Verkabelt 100 W
Omnitronic 11038761 Lautsprecher Voller Bereich Schwarz Verkabelt 100 W
Omnitronic 11038761 Lautsprecher Voller Bereich Schwarz Verkabelt 100 W
Omnitronic 11038761 Lautsprecher Voller Bereich Schwarz Verkabelt 100 W
Artikel-Nr.:
     CIDE0-94390569
Hersteller:
     Omnitronic
Herst.-Nr.:
     11038761
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Disco Lautsprecher
Disco-Box
PA Boxen
PA-Lautsprecher
Weitere Informationen:
Audio
RMS-Leistung
100 W
Musik Energie
200 W
Frequenzbereich
65 - 20000 Hz
Impedanz
8 Ohm
Empfindlichkeit
94 dB
Gewicht und Abmessungen
Breite
260 mm
Tiefe
270 mm
Höhe
430 mm
Gewicht
6650 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt
Lautsprecher
Lautsprechertyp
Voller Bereich
Lautsprecherplatzierung
Flur, Wandmontierbar
Hochtöner
Ja
Anzahl der Hochtöner-Antriebe
1
Hochtönerdurchmesser
35 mm
Hochtönerdurchmesser (Imperial)
1.35 Zoll
Woofer
Ja
Anzahl der Tieftöner-Antriebe
1
Tieftönerdurchmesser
200 mm
Tieftönerdurchmesser (imperial)
8 Zoll
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
395 mm
Verpackungstiefe
395 mm
Verpackungshöhe
455 mm
Paketgewicht
7400 g
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Empfohlene Nutzung
Haus
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 119,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,11*
€ 182,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,31*
€ 176,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,51*
€ 162,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,17*
€ 157,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,83*
€ 142,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.