Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Telestar 5400409 Satellitenantennen-Zubehör Silber Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Telestar 5400409 Satellitenantennen-Zubehör Silber Aluminium
Telestar 5400409 Satellitenantennen-Zubehör Silber Aluminium
Artikel-Nr.:
     CIDE0-9405149
Hersteller:
     Telestar
Herst.-Nr.:
     5400409
EAN/GTIN:
     4024035004099
Suchbegriffe:
Antennen Wandhalterung
SAT-Wandhalter
Winkel-Wandhalterung für Antennen
Winkelmasthalter
Alu-Wandhalterung für 60er und 80er Spiegel: - pulverbeschichtet. - Rohrstärke 50mm. - Rohrhöhe 250mm. - Wandabstand 350mm.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Silber
Material
Aluminium
Gewicht und Abmessungen
Breite
350 mm
Höhe
250 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,24*
€ 19,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,00*
€ 19,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,37*
€ 18,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,70*
€ 17,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,13*
€ 16,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,37*
€ 13,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.