| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-94035589 Herst.-Nr.: T5D-03530 EAN/GTIN: 889842853193 |
| |
|
| | |
| Das Wichtigste, um produktiv zu sein. Office Home and Business 2021 ist für Familien und kleine Unternehmen gedacht, die klassische Office-Apps und E-Mail benötigen. Enthält Word, Excel, PowerPoint sowie Outlook für Windows 11 und Windows 10. Ein einmaliger Erwerb für die Installation auf 1 PC oder Mac für den Gebrauch zu Hause oder bei der Arbeit. Weitere Informationen: Lizenz | Typ | Office suite | | Lizenztyp | Voll | | Anzahl Lizenzen | 1 Lizenz(en) | | Unterstützte Sprachen | Ungarisch | Systemanforderung | Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10, Windows 11 | | Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Ja | | Min. benötigter Speicherplattenplatz | 4096 MB | | Min. benötigter RAM | 4096 MB | | Min. benötigte Prozessorgeschwindigkeit | 1.6 MHz | | Minimum Displayauflösung Anforderung | 1024 x 768 Pixel |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |