Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Traco Power TEC 2-0915 Elektrischer Umwandler 2 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Traco Power TEC 2-0915 Elektrischer Umwandler 2 W
Traco Power TEC 2-0915 Elektrischer Umwandler 2 W
Artikel-Nr.:
     CIDE0-93858809
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TEC 2-0915
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
dc dc wandler 2w
Weitere Informationen:
Energie
Leistung
2 W
DC input Spannung
4.5-13.2 V
Ausgangsstrom
83 mA
Ausgangsspannung
24 V
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Material
Kupfer, Silikon, Nickel
Anzahl
1
Typ
DC/DC
Betriebstemperatur
-40 - 90 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-55 - 125 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
21.8 mm
Tiefe
11.2 mm
Höhe
9.1 mm
Gewicht
4.5 g
Weitere Suchbegriffe: dc dc steller
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,80*
€ 14,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,73*
€ 13,96
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,37*
€ 13,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,62*
€ 11,45
pro Stück
ab 30 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
ab 250 Stück
€ 9,45*
€ 11,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.