Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Traco Power TVN 3-4823 Elektrischer Umwandler 3 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Traco Power TVN 3-4823 Elektrischer Umwandler 3 W
Traco Power TVN 3-4823 Elektrischer Umwandler 3 W
Artikel-Nr.:
     CIDE0-93850613
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TVN 3-4823
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
traco dc dc wandler
Weitere Informationen:
Energie
Leistung
3 W
DC input Spannung
36-75 V
Ausgangsstrom
100 mA
Ausgangsspannung
15 V
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Material
Kupfer, Silikon, Nickel
Anzahl
1
Typ
DC/DC
Betriebstemperatur
-40 - 90 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-55 - 125 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
9.6 mm
Tiefe
11.2 mm
Höhe
21.8 mm
Gewicht
5.9 g
Weitere Suchbegriffe: dc dc steller, dc-dc wandler 3w
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,64*
€ 54,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,25*
€ 53,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,69*
€ 46,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,13*
€ 42,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,88*
€ 42,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 35,11*
€ 41,78
pro Stück
ab 100 Stück
€ 33,71*
€ 40,11
pro Stück
ab 250 Stück
€ 33,10*
€ 39,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 28,92*
€ 34,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,89*
€ 29,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.