Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Traco Power TVN 3-2412 Elektrischer Umwandler 3 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Traco Power TVN 3-2412 Elektrischer Umwandler 3 W
Traco Power TVN 3-2412 Elektrischer Umwandler 3 W
Artikel-Nr.:
     CIDE0-93850591
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TVN 3-2412
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
traco dc dc wandler
Weitere Informationen:
Energie
Leistung
3 W
DC input Spannung
18-36 V
Ausgangsstrom
250 mA
Ausgangsspannung
12 V
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Material
Kupfer, Silikon, Nickel
Anzahl
1
Typ
DC/DC
Betriebstemperatur
-40 - 90 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-55 - 125 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
9.6 mm
Tiefe
11.2 mm
Höhe
21.8 mm
Gewicht
5.9 g
Weitere Suchbegriffe: dc dc steller, dc-dc wandler 3w
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,37*
€ 48,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,84*
€ 47,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,37*
€ 43,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,77*
€ 41,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,54*
€ 39,91
pro Stück
ab 30 Stück
€ 32,61*
€ 38,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 31,36*
€ 37,32
pro Stück
ab 250 Stück
€ 30,79*
€ 36,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 26,89*
€ 32,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,72*
€ 28,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.