Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitus Netzwerk-Set 254 mm (10") - 12HE, 312 x 300 mm (B x T)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Digitus Netzwerk-Set 254 mm (10") - 12HE, 312 x 300 mm (B x T)
Digitus Netzwerk-Set 254 mm (10") - 12HE, 312 x 300 mm (B x T)
Digitus Netzwerk-Set 254 mm (10") - 12HE, 312 x 300 mm (B x T)
Digitus Netzwerk-Set 254 mm (10") - 12HE, 312 x 300 mm (B x T)
Digitus Netzwerk-Set 254 mm (10") - 12HE, 312 x 300 mm (B x T)
Digitus Netzwerk-Set 254 mm (10") - 12HE, 312 x 300 mm (B x T)
Digitus Netzwerk-Set 254 mm (10") - 12HE, 312 x 300 mm (B x T)
Digitus Netzwerk-Set 254 mm (10") - 12HE, 312 x 300 mm (B x T)
Digitus Netzwerk-Set 254 mm (10") - 12HE, 312 x 300 mm (B x T)
Digitus Netzwerk-Set 254 mm (10") - 12HE, 312 x 300 mm (B x T)
Digitus Netzwerk-Set 254 mm (10") - 12HE, 312 x 300 mm (B x T)
Artikel-Nr.:
     1359-40-50-3335
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DN-10-SET-3-B
EAN/GTIN:
     4016032477525
Suchbegriffe:
Schaltschrank
19 Zoll Schrank
NT-Schrank
Netzwerk-Schrank
Komplettes Set zum Aufbau eines kompakten 254 mm (10") Netzwerkes, inkl. Schrank, Fachboden, Steckdosenleiste, Switch, Patch Panel, Patchkabel, Blindabdeckung und Kabelmanagement

- Inklusive Wandgehäuse, 12HE, 592 x 312 x 300 mm (DN-10-12U-B)
- Inklusive Fachboden, 1HE (DN-10-TRAY-1-B)
- Inklusive Steckdosenleiste, 1HE, 3x Schutzkontakt (DN-95411)
- Inklusive Gigabit Ethernet Switch, 8-port (DN-80114)
- Inklusive CAT 6, Klasse E, Patch Panel, 8-port, geschirmt (DN-91608S)
- Inklusive 10 x CAT 6, Klasse E, S-FTP Patchkabel, 1 m (DK-1644-010/BL)
- Inklusive Blindabdeckung, 1HE (DN-10-BPN-01-B)
- Inklusive Kabelbürstenleiste (DN-10-ORG-1-2U-B)
- Inklusive Rangierpanel (DN-10-ORG-1U-B)

Ob Privatbereich, Büro oder bei Unterverteilungen mit geringen Platzverhältnissen: Mit den kompakten 254 mm (10“)-Lösungen installieren Sie ihr Netzwerk, wo sie es möchten. Die in drei Höheneinheiten (6HE, 9HE, 12HE) erhältlichen Wandgehäuse werden in diesen Netzwerk-Sets um perfekt aufeinander abgestimmte Komponenten ergänzt, um schnell und einfach eine einsatztaugliche IT-Verkabelung zu gewährleisten. Der Netzwerkschrank sowie das jeweilige Zubehör (bspw. Switch, Patch Panel, Steckdosenleiste, Fachboden, Kabelführungspanel, Patchkabel, etc.) werden in einem kompakten Karton geliefert.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Wandmontageset
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Verpackungsbreite
350 mm
Verpackungstiefe
340 mm
Verpackungsvolumen
78421 cm³
Paketgewicht
17000 g
Energie
Stromversorgung
4000 W
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsstrom
16 A
Merkmale
Rack-Kapazität
12U
Typ
Wandmontiertes Regal
Höchstgewichtskapazität
30 kg
Produktfarbe
Schwarz
Rahmentyp
Geschlossen
Vordertürenkonstruktion
Glas
Seitenabdeckung enthalten
Ja
Sperrschloss
Ja
Vordertür-Schlüsselverriegelung
Ja
Ablageschienen
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Gewicht und Abmessungen
Größe (Imperial)
10 "
Breite
312 mm
Tiefe
300 mm
Höhe
592 mm
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Warentarifnummer (HS)
85381000
VK Zolltarifcode
94032080
Weitere Suchbegriffe: Netzwerkschrank, Server-Schrank, Serverschrank, Wandgehäuse, Wandverteiler, digitus netzwerkschrank, schaltschrank, Schrank, Regal, Gestelle, Gestell, Ständer, Ablage, Ablagen, Wandregal, Wandregale
Angebote (16)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1359
nicht lagernd
pro Stück
€ 2,90*
ab € 186,34*
€ 211,98*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 185,44*
€ 211,99*
17 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 9,50*
ab € 187,60*
€ 214,54*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 189,41*
€ 216,81*
29 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 190,22*
€ 218,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 211,98*
€ 252,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 209,76*
€ 249,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 204,02*
€ 242,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 200,96*
€ 239,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 186,34*
€ 221,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.