Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine 10" Kabel Durchführungsplatte mit Bürste, 1HE, RAL 7035 grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
InLine 10" Kabel Durchführungsplatte mit Bürste, 1HE, RAL 7035 grau
InLine 10" Kabel Durchführungsplatte mit Bürste, 1HE, RAL 7035 grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-93837602
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     19109H
EAN/GTIN:
     4043718302826
Suchbegriffe:
19 Zoll Kabeldurchführungsplatte
19" Kabeldurchführungsplatte
Kabeldurchführungsblech
Kabeleinführungsblech
10" Kabel-Durchführungsblende mit Bürsteneinsatz, zur strukturierten Verkabelung im Serverschrank
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Größe (Imperial)
10 Zoll
Materialdicke
1.2 mm
Merkmale
Typ
Kabelmanagementtafel
Produktfarbe
Grau
Gehäusematerial
SPCC, Stahl
Rack-Kapazität
1U
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.