Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine 10" Fachboden, 160mm, 10kg, 1HE, RAL 7035 grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
InLine 10" Fachboden, 160mm, 10kg, 1HE, RAL 7035 grau
InLine 10" Fachboden, 160mm, 10kg, 1HE, RAL 7035 grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-93837600
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     19109F
EAN/GTIN:
     4043718302802
Suchbegriffe:
19 Zoll Fachboden
19" Fachboden
Fach-Boden
Fachboden
Einfacher Fachboden zur Montage an die (vordere) 10" Profilschiene, zur Aufbewahrung von Geräten und Netzwerkzubehör. Der Fachboden ist aus stabilem SPCC Stahlblech gefertigt und pulverbeschichtet, robust und leicht zu montieren. Ablagefläche ca. 138 x 212 mm
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Größe (Imperial)
10 Zoll
Tiefe
160 mm
Materialdicke
1.2 mm
Gewicht
10000 g
Merkmale
Typ
Regalboden
Produktfarbe
Grau
Gehäusematerial
SPCC, Stahl
Rack-Kapazität
1U
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,50*
€ 14,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,30*
€ 14,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,87*
€ 14,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,40*
€ 13,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,82*
€ 12,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.