Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Biostar VN6103THX6 Grafikkarte NVIDIA GeForce GT 610 2 GB GDDR3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Biostar VN6103THX6 Grafikkarte NVIDIA GeForce GT 610 2 GB GDDR3
Biostar VN6103THX6 Grafikkarte NVIDIA GeForce GT 610 2 GB GDDR3
Artikel-Nr.:
     CIDE0-93833551
Hersteller:
     Biostar
Herst.-Nr.:
     VN6103THX6
EAN/GTIN:
     4712795657531
Suchbegriffe:
Grafikkarte
Grafikkarten
Graphics card
GeForce
Weitere Informationen:
Speicher
Separater Grafik-Adapterspeicher
2 GB
Grafikkartenspeichertyp
GDDR3
Breite der Speicherschnittstelle
64 Bit
Speichertaktfrequenz
1333 MHz
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Prozessor
Grafikprozessorenfamilie
NVIDIA
GPU
GeForce GT 610
Maximale Auflösung
2560 x 1600 Pixel
CUDA
Ja
Prozessortaktfrequenz
700 MHz
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 7, Windows Vista
Lieferumfang
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Leistungen
DirectX-Version
11
Design
Kühlung
Aktiv
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
PCI Express x16 2.0
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl DVI-D-Anschlüsse
1
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Weitere Suchbegriffe: nVidia Geforce, geforce, Videokarten, Videokarte, Grafikchip, Grafikspeicher, Grafikprozessor, Grafikadapter
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,73*
€ 69,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,21*
€ 69,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,53*
€ 64,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,20*
€ 58,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,41*
€ 57,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,09*
€ 51,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.