Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sebamed SHAMPOO UREA AKUT 5%


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Sebamed SHAMPOO UREA AKUT 5%
Sebamed SHAMPOO UREA AKUT 5%
Sebamed SHAMPOO UREA AKUT 5%
Artikel-Nr.:
     CIDE0-93794736
Hersteller:
     Sebamed
Herst.-Nr.:
     4103040019349
EAN/GTIN:
     4103040019349
Suchbegriffe:
Haarschampoo
Haarshampoo
Haarwäsche
Shampoo (Haarpflege)
Die ausgesuchten Inhaltsstoffe von sebamed TROCKENE HAUT SHAMPOO UREA AKUT 5% lindern spürbar Juckreiz bei sehr trockener Kopfhaut und helfen, die natürliche Feuchtigkeitsbalance von Haut und Haar wieder herzustellen. Hochkonzentrierter Harnstoff (Urea) spendet intensiv Feuchtigkeit und glättet sehr trockene Kopfhaut. Hochkonzentriertes Polidocanol hilft, Juckreiz nachhaltig zu lindern. Die milde Tensidkombination (Zuckertenside) reinigt schonend, sorgt für eine gesunde Haarstruktur und hilft, Austrocknung beim Haare waschen zu vermeiden. Ein Stärkederivat trägt zu einer verbesserten Kämmbarkeit des Haares bei. Die sehr gute Eignung von sebamed TROCKENE HAUT Shampoo Urea Akut 5% für trockenes Haar und trockene, juckende Kopfhaut ist dermatologisch bestätigt. Harnstoff (Urea) empfiehlt sich als Sofortmaßnahme zur spürbaren Linderung von Juckreiz und Spannungsgefühlen bei sehr trockener Haut. Hochkonzentrierter Harnstoff in sebamed TROCKENE HAUT Lotion Urea Akut 10% ist ein hautverwandter, natürlicher Feuchthaltefaktor, der übermäßigen Wasserverlust der Haut verhindert und so nachhaltig hydratisierend wirkt. Zudem unterstützt Harnstoff die natürliche Abschuppung der Haut und trägt zur angenehmen Glättung rauer Haut bei.
Weitere Informationen:
Merkmale
Geeignet für
Unisex
Produkttyp
Shampoo
Geeignet für Haartypen
trockenes Haar
Geeignet für Haarfarbe
Alle Farben
Volumen (ml)
200 ml
Shampoo-Effekt
Feuchtigkeitsspendend, Klärend
Spendertyp
Flasche
Inhaltsstoffe
https://bo.icecat.biz/index.cgi?sessid=H7V8CJR5k1x5KU5KGRToVqA68fzzp4zrfXFKJY0sANZv3Tgl;tmpl=product_details.html;product_id=93794736;cproduct_id=93794736
Weitere Suchbegriffe: haarschampoo 200ml, haarshampoo
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,67*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 1 Liter (ab € 4,67* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,67*
€ 9,13
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,62*
€ 7,88
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,41*
€ 7,63
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,05*
€ 7,20
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,73*
€ 6,82
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,67*
€ 5,56
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.