Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Computer-Systeme
>
Tablet-Übersicht
>
Tablet
>
Tablet Zubehör
>
Bluetooth Maus
>
Artikel
Logitech 910-006438 Maus Büro rechts RF Wireless + Bluetooth Trackball 2000 DPI
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE0-93793338
Hersteller:
Logitech
Herst.-Nr.:
910-006438
EAN/GTIN:
5099206099180
Suchbegriffe:
Bluetooth Maus
Bluetooth Mouse
Maus Bluetooth
Maus für Tablet
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84716070
Breite des Versandkartons
218 mm
Höhe des Versandkartons
173 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
51 mm
Verpackungstiefe
106.5 mm
Verpackungshöhe
160 mm
Paketgewicht
237 g
Lieferumfang
Receiver enthalten
Ja
Kabelloser Receiver-Anschluss
USB Typ-A
Receiver Typus
Nano-Empfänger
Gewicht und Abmessungen
Breite
100 mm
Tiefe
134 mm
Höhe
48 mm
Gewicht
145 g
Breite des Receivers
14.4 mm
Tiefe des Receivers
6.6 mm
Höhe des Receivers
18.4 mm
Receivergewicht
2 g
Energie
Energiequelle
Batterien
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Akku-/Batterietyp
AA
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Lebensdauer der Batterie
24 Monat( e)
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.14 Mojave
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android 8.0, iPadOS
Unterstützung anderer Betriebsysteme
ChromeOS
Ergonomie
Kabellose Reichweite
10 m
Design
Formfaktor
rechts
Produktfarbe
Weiß
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
Oberflächenfärbung
Einfarbig
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-5 - 45 °C
Maus
Zweck
Büro
Geräteschnittstelle
RF Wireless + Bluetooth
Bewegungerfassungs Technologie
Trackball
Bewegung Auflösung
2000 DPI
Scroll Typ
Rad
Knopfanzahl
5
Anzahl der Scroll-Rollen
1
Scroll-Richtungen
Senkrecht
Tastentyp
Gedrückte Tasten
Programmierbare Mausknöpfe
Ja
Anzahl der programmierbaren Tasten
3
Tastenfunktionen
Vorwärts
Frequenzband
2.4 GHz
Bluetooth Low Energy (BLE)
Ja
... >
Computer & Elektronik
>
Dateneingabegeräte
>
Mäuse
Weitere Suchbegriffe:
Mouse Bluetooth
,
Tablet Maus
,
Tabletmaus
,
Cordless Maus
,
Funkmaus
,
Kabellose Maus
,
cordless mouse
,
Ergonomische Maus
,
Senkrechte Maus
,
Vertikalmaus
,
Logitech Mäuse
,
Computer Maus
,
Computermaus
,
Laser Maus
,
Laser Mouse
,
Maus
,
Mouse
,
Optical Mouse
,
Optische Maus
,
PC Maus
,
Maus mit Trackball
,
PC Trackball
,
Trackball
,
Trackball (PC)
,
Trackball PC
,
Trackball-Maus
,
trackball logitech cordless
,
logitech mäuse
,
ergonomische maus logitech
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 43,99*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,99*
€ 52,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,84*
€ 52,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,58*
€ 51,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,95*
€ 51,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,79*
€ 50,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,01*
€ 49,99
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Logitech - 910-006221 - Maus wireless
Logitech
910-006221
€ 52,64*
Zubehör
R-Go Tools Ergonomische Maus R-Go HE Break mit Pausensoftware, medium (Handlänge 165-185mm), Rechtshänder, bluetooth, schwarz
R-Go Tools
RGOHEWL
€ 76,42*
Zubehör
R-Go Tools Ergonomische Maus R-Go Twister mit Pausensoftware, beidhändige Maus, faltbar, Bluetooth und kabelgebunden
R-Go Tools
RGOTWBMWLBL
€ 121,05*
Zubehör
R-Go Tools Vertikale Maus R-Go HE Basic, Ergonomische maus, medium (Handlänge 165-185mm), Rechtshänder, verkabelt
R-Go Tools
RGOHEBAMRWL
€ 51,99*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.