Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Computer-Systeme
>
Tablet-Übersicht
>
Tablet
>
Tablet Zubehör
>
Tablet Sicherheitsgehäuse
>
Artikel
Compulocks 870GA7SB Sicherheitsgehäuse für Tablet 22,1 cm (8.7") Schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE0-93733305
Hersteller:
Compulocks
Herst.-Nr.:
870GA7SB
EAN/GTIN:
819472024052
Suchbegriffe:
Sicherheitsgehäuse für Tablet
Tablet Sicherheitsgehäuse
tablet sicherheitsgehäuse
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
8.7 "
Markenkompatibilität
Samsung
Kompatibilität
Galaxy Tab A7 Lite| 8.7"| 2021 | SM-T225, SM-T220
Produktfarbe
Schwarz
... >
Computer
>
Computer-Ersatzteile & -zubehör
>
Sicherheitsgehäuse für Tablets
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 99,10*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,10*
€ 117,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,52*
€ 117,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,09*
€ 107,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,38*
€ 103,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,67*
€ 92,43
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Compulocks 105GA8SB Sicherheitsgehäuse für Tablet 26,7 cm (10.5") Schwarz
Compulocks
105GA8SB
€ 99,10*
Zubehör
Compulocks 111B Multimediawagen & -ständer Schwarz Tablet Multimedia-Ständer
Compulocks
111B
€ 44,10*
Zubehör
Compulocks 111B102IPDSB Sicherheitsgehäuse für Tablet 25,9 cm (10.2") Schwarz
Compulocks
111B102IPDSB
€ 145,78*
Zubehör
Compulocks 111B209IPDSB Sicherheitsgehäuse für Tablet 27,7 cm (10.9") Schwarz
Compulocks
111B209IPDSB
€ 148,94*
Zubehör
Compulocks 111B299PSENB Sicherheitsgehäuse für Tablet 32,8 cm (12.9") Schwarz
Compulocks
111B299PSENB
€ 194,45*
Zubehör
Compulocks 111B830IPMSB Sicherheitsgehäuse für Tablet 21,1 cm (8.3") Schwarz
Compulocks
111B830IPMSB
€ 147,91*
Zubehör
Compulocks 111W Multimediawagen & -ständer Weiß Tablet Multimedia-Ständer
Compulocks
111W
€ 22,94*
Zubehör
Compulocks 111W102IPDSW Sicherheitsgehäuse für Tablet 25,9 cm (10.2") Weiß
Compulocks
111W102IPDSW
€ 118,47*
Zubehör
Compulocks 111W209IPDSW Sicherheitsgehäuse für Tablet 27,7 cm (10.9") Weiß
Compulocks
111W209IPDSW
€ 147,92*
Zubehör
Compulocks 211SENB Sicherheitsgehäuse für Tablet 27,9 cm (11") Schwarz
Compulocks
211SENB
€ 99,98*
Zubehör
Compulocks SPACE IPAD MINI 8.3IN SECURED ENCLOSURE WHITE Sicherheitsgehäuse für Tablet 21,1 cm (8.3") Weiß
Compulocks
830IPMSW
€ 101,14*
Zubehör
Compulocks SWBB Halterungsteil/-zubehör
Compulocks
SWBB
€ 22,33*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.