|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE4-113857462 Herst.-Nr.: 111B102IPDSB EAN/GTIN: 819472028722 |
| |
|
|  |  |
 | Weitere Informationen: Merkmale | Maximale Bildschirmgröße | 10.2 " |  | Markenkompatibilität | Apple |  | Kompatibilität | iPad (7th gen.) 2019, A2197, A2200 iPad (8th gen.) 2020, A2270, A2428, A2429, A2430 iPad (9th gen.) 2021, A2602, A2603, A2604 |  | Produktfarbe | Schwarz |  | Material | Aluminium, Stahl |  | Schloss Art | Schlüssel |  | Panel-Montage-Schnittstelle | 75 x 75,100 x 100 mm |  | Verbessertes Kabelmanagement | Ja |  | Ursprungsland | Israel | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 8301500000 | Gewicht und Abmessungen | Breite | 309 mm |  | Tiefe | 121.4 mm |  | Höhe | 171.6 mm |  | Gewicht | 1746.3306245 g |
|
|  |  |
 | |  |  |
| |