|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE4-113857469 Herst.-Nr.: 111B299PSENB EAN/GTIN: 819472028821 |
| |
|
|  |  |
 | Weitere Informationen: Merkmale | Maximale Bildschirmgröße | 12.9 " |  | Markenkompatibilität | Apple |  | Kompatibilität | iPad Pro (3rd gen.) 2018, A1876, A1895, A2014, A1983 iPad Pro (4th gen.) 2020, A2229, A2069, A2232, A2233 iPad Pro (5th gen.) 2021, A2379, A2461, A2462 iPad Pro (6th gen.) 2022, A2764, A2437, A2436, A2435 |  | Produktfarbe | Schwarz |  | Material | Aluminium, Stahl |  | Schloss Art | Schlüssel |  | Panel-Montage-Schnittstelle | 75 x 75,100 x 100 mm |  | Verbessertes Kabelmanagement | Ja |  | Ursprungsland | Israel | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 8301500000 | Gewicht und Abmessungen | Breite | 354 mm |  | Tiefe | 121.4 mm |  | Höhe | 171.6 mm |  | Gewicht | 1973.1268095 g |
|
|  |  |
 | |  |  |
| |