Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durable ECO Dokumentenhalter Recycelbarer Kunststoff Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Durable ECO Dokumentenhalter Recycelbarer Kunststoff Grau
Durable ECO Dokumentenhalter Recycelbarer Kunststoff Grau
Durable ECO Dokumentenhalter Recycelbarer Kunststoff Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-93717830
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     775610
EAN/GTIN:
     4005546729619
Suchbegriffe:
Ablagekorb
Briefablage
Briefablagekorb
Briefkorb
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
253 mm
Tiefe
337 mm
Höhe
63 mm
Merkmale
Format
A4, C4
Material
Recycelbarer Kunststoff
Produktfarbe
Grau
Recyceltes Material
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,64*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
1 Stück enthält 1 Box (ab € 1,64* pro Box)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 6 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 60 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 150 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
770427
ab € 18,81*
Ähnlich
Durable
770557
ab € 17,79*
Ähnlich
Durable
1700786058
ab € 9,14*
Ähnlich
Durable
1700801058
ab € 3,31*
Ähnlich
Durable
1701672012
ab € 107,54*
Ähnlich
Durable
1701672060
ab € 1,64*
Ähnlich
Durable
1701672003
ab € 2,25667*
Ähnlich
Durable
1701672400
ab € 1,65*
Ähnlich
Durable
1701672010
ab € 1,65*
Ähnlich
Durable
775606
ab € 1,65*
Ähnlich
Durable
775601
ab € 1,65*
Ähnlich
Durable
1701567058
ab € 1,79*
Ähnlich
Durable
1701567010
ab € 20,90*
Ähnlich
Durable
1700784058
ab € 1,98*
Ähnlich
Durable
1701626060
ab € 2,35*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.