Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE BRIEFABLAGESCHALE BASIC, opak lila


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DURABLE BRIEFABLAGESCHALE BASIC, opak lila
DURABLE BRIEFABLAGESCHALE BASIC, opak lila
DURABLE BRIEFABLAGESCHALE BASIC, opak lila
Artikel-Nr.:
     C1138-1701672012
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     1701672012
EAN/GTIN:
     4005546108872
Suchbegriffe:
Ablagekorb
Briefablage
Briefablagekorb
Briefkorb
Stapelbare Briefablageschale in vielen verschiedenen Farben für die Formate A4 bis C4. • Stapelbare Briefablageschale für schnellen Zugriff auf Unterlagen • Passende Höhendistanzelemente separat erhältlich • Optimierte Grundmaße und reduziertes Volumen • Für die Formate DIN A4 bis DIN C4
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
1701672
Außenmaße (B x H x L/T):
253 mm x 63 mm x 337 mm
Farbe:
Lila
Für Formate:
A4-C4
Ausrichtung:
hoch
Serie:
BASIC
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
Polystyrol (PS)
Innenmaße (B x H x T):
245 mm x 58 mm x 320 mm
Weitere Suchbegriffe: Sortierkorb, ablagekorb, ablageschale, ablagefächer, aufbewahrungsschale, dokumentenbox, briefablageschale, briefablage, briefkorb, dokumentenablage, ablageschale stapelbar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 107,92*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 48 Stück (ab € 2,24834* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 140,70*
€ 167,43
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 138,15*
€ 164,40
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 132,91*
€ 158,16
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 119,09*
€ 141,72
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 107,92*
€ 128,42
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
1701672060
ab € 1,64*
Ähnlich
Durable
1701672003
ab € 2,26667*
Ähnlich
Durable
1701672400
ab € 1,64*
Ähnlich
Durable
1701672010
ab € 1,64*
Ähnlich
Durable
1701672040
ab € 1,65*
Ähnlich
Durable
1701672020
ab € 1,66*
Ähnlich
Durable
1701672080
ab € 1,64*
Ähnlich
Durable
1701673540
ab € 1,61*
Ähnlich
Durable
1701673992
ab € 1,66*
Ähnlich
Durable
1701673017
ab € 1,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.