Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer 90.30628.100 Nylon Carry case 15i 38,1 cm (15") Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acer 90.30628.100 Nylon Carry case 15i 38,1 cm (15") Schwarz
Acer 90.30628.100 Nylon Carry case 15i 38,1 cm (15") Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-93621
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     90.30628.100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Laptop-Tasche
Laptoptasche
Notebook-Tasche
Notebooktasche
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
15 "
Material
Nylon
Produkthauptfarbe
Schwarz
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
370 x 110 x 310 mm
Weitere Suchbegriffe: acer notebooktaschen, laptop tasche, Notebooktaschen, Laptoptaschen, Notebookhülle, Notebookhüllen, Laptophüllen, Laptophülle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,92*
€ 37,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,61*
€ 37,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,73*
€ 35,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,74*
€ 34,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,28*
€ 32,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,91*
€ 27,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.