Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Asmodee Marvel Champions Brettspiel Krieg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Asmodee Marvel Champions Brettspiel Krieg
Asmodee Marvel Champions Brettspiel Krieg
Asmodee Marvel Champions Brettspiel Krieg
Artikel-Nr.:
     CIDE0-93605327
Hersteller:
     Asmodee
Herst.-Nr.:
     FFGD2918
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brettspiele
Moderne Gesellschaftsspiele
Kartenspiele
Spielkarten
Drax’ Handlungen werden bestimmt von seinem Wunsch nach Rache an denen, die ihm Unrecht getan haben. Wird Drax vom Schurken angegriffen, sammelt der Spieler dadurch Rachemarker, durch die sich Drax’ Basis-Angriffskraft erhöht. Dieses Helden-Pack enthält ein vollständig spielbares Deck mit 40 Karten, das direkt aus der Schachtel heraus gespielt werden kann.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Brettspiel
Genre
Krieg
Minimale Anzahl an Spielern
1
Maximale Anzahl an Spielern
4
Empfohlene Altersgruppe
Erwachsener & Kind
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
14 Jahr(e)
Spiel-Modi
Multiplayer, Single-player, Team game, Cooperative game
Familienspiel
Ja
Nicht-wettbewerbsfähiges Spiel
Ja
Spielzeit (min.)
45 min
Spielzeit (max.)
90 min
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,72*
€ 18,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,23*
€ 18,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,12*
€ 16,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,12*
€ 15,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,53*
€ 14,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,22*
€ 12,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.