Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SpeaKa Professional SP-LTH-150 Laptop-Ständer Schwarz 39,6 cm (15.6")


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SpeaKa Professional SP-LTH-150 Laptop-Ständer Schwarz 39,6 cm (15.6")
SpeaKa Professional SP-LTH-150 Laptop-Ständer Schwarz 39,6 cm (15.6")
SpeaKa Professional SP-LTH-150 Laptop-Ständer Schwarz 39,6 cm (15.6")
SpeaKa Professional SP-LTH-150 Laptop-Ständer Schwarz 39,6 cm (15.6")
SpeaKa Professional SP-LTH-150 Laptop-Ständer Schwarz 39,6 cm (15.6")
SpeaKa Professional SP-LTH-150 Laptop-Ständer Schwarz 39,6 cm (15.6")
SpeaKa Professional SP-LTH-150 Laptop-Ständer Schwarz 39,6 cm (15.6")
Artikel-Nr.:
     CIDE0-93566307
Hersteller:
     Speaka
Herst.-Nr.:
     SP-9424416
EAN/GTIN:
     4064161167657
Suchbegriffe:
Laptop-Halter
Laptopständer
Notebook Halterung
Notebookhalter
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Laptop-Ständer
Produktfarbe
Schwarz
Material
Stahl
Minimale Tabletbildschirm-Größenkompatibilität
13 "
Maximale Notebook-Bildschirm-Größenkompatibilität
15.6 "
Höchstgewichtskapazität
4.5 kg
Gewicht und Abmessungen
Breite
300 mm
Tiefe
280 mm
Höhe
60 mm
Gewicht
1190 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,38*
€ 21,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,12*
€ 21,56
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,11*
€ 21,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,09*
€ 20,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,15*
€ 19,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,57*
€ 18,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,44*
€ 18,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,22*
€ 18,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,53*
€ 14,91
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Speaka
SP-9071828
ab € 7,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.