Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Western Digital Green WDS100T3G0C Internes Solid State Drive M.2 1 TB PCI Express QLC NVMe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Western Digital Green WDS100T3G0C Internes Solid State Drive M.2 1 TB PCI Express QLC NVMe
Western Digital Green WDS100T3G0C Internes Solid State Drive M.2 1 TB PCI Express QLC NVMe
Western Digital Green WDS100T3G0C Internes Solid State Drive M.2 1 TB PCI Express QLC NVMe
Western Digital Green WDS100T3G0C Internes Solid State Drive M.2 1 TB PCI Express QLC NVMe
Artikel-Nr.:
     CIDE0-93499395
Hersteller:
     Western Digital
Herst.-Nr.:
     WDS100T3G0C
EAN/GTIN:
     718037886039
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Stoßfestigkeit in Betrieb
1500 G
Energie
Energieverbrauch
110 mA
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717070
Merkmale
SSD-Formfaktor
M.2
SSD Speicherkapazität
1000 GB
Schnittstelle
PCI Express
Speichertyp
QLC
NVMe
Ja
Komponente für
PC/Laptop
Lesegeschwindigkeit
3200 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
2500 MB/s
Zufälliges Lesen (4KB)
300 IOPS
Zufälliges Schreiben (4KB)
400 IOPS
TBW-Bewertung
100
Gewicht und Abmessungen
Breite
22 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
2.38 mm
Gewicht
7.5 g
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,57*
€ 87,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,04*
€ 85,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,91*
€ 79,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,72*
€ 77,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 60,21*
€ 71,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,94*
€ 64,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.