|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE0-93484311 Herst.-Nr.: 4-780-9-001 EAN/GTIN: 4004764953608 |
| |
|
|  |  |
 | Weitere Informationen: Merkmale | Schreibfarben | Schwarz |  | Typ der Spitze | Feine Spitze |  | Produktfarbe | Schwarz, Weiß |  | Gehäusematerial | Aluminium |  | Punkttyp | Fein |  | Spitze Weite | 0.8 mm |  | Strichbreite (min) | 0.8 mm |  | Strichbreite (max) | 0.8 mm |  | Abnehmbare Spitzen | Ja |  | Schnell trocknend | Ja |  | Wasserfest | Ja |  | Lichtbeständig | Ja |  | Verschleißfest | Ja |  | Hitzebeständig | Ja |  | Geeignet für Materialien | Karton, Glas, Metall, Papier, Kunststoff, Stein |  | Wetterfestigkeit | Ja |  | Ultraviolett (UV) beständig | Ja |  | Ursprungsland | Deutschland |  | Geruchsarm | Ja |  | Zertifizierung | CE | Gewicht und Abmessungen | Durchmesser | 10 mm |  | Breite | 133 mm | Technische Details | Enthält nicht | Toluol, Xylol |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |