Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Urban Armor Gear 333253114343 Laptoptasche 34,3 cm (13.5") Cover Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Urban Armor Gear 333253114343 Laptoptasche 34,3 cm (13.5") Cover Transparent
Urban Armor Gear 333253114343 Laptoptasche 34,3 cm (13.5") Cover Transparent
Urban Armor Gear 333253114343 Laptoptasche 34,3 cm (13.5") Cover Transparent
Urban Armor Gear 333253114343 Laptoptasche 34,3 cm (13.5") Cover Transparent
Urban Armor Gear 333253114343 Laptoptasche 34,3 cm (13.5") Cover Transparent
Urban Armor Gear 333253114343 Laptoptasche 34,3 cm (13.5") Cover Transparent
Urban Armor Gear 333253114343 Laptoptasche 34,3 cm (13.5") Cover Transparent
Urban Armor Gear 333253114343 Laptoptasche 34,3 cm (13.5") Cover Transparent
Urban Armor Gear 333253114343 Laptoptasche 34,3 cm (13.5") Cover Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE0-93319816
Hersteller:
     Urban Armor Gear
Herst.-Nr.:
     333253114343
EAN/GTIN:
     810070367770
Suchbegriffe:
Laptop Schutzhülle
Notebook Schutzhülle
Laptop-Tasche
Laptoptasche
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
13.5 "
Etui-Typ
Cover
Material
Thermoplastische Polyurethane (TPU)
Produkthauptfarbe
Transparent
Markenkompatibilität
Microsoft
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Geschlecht
Unisex
Stifthalter
Ja
Anzahl
1
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Breite
241.3 mm
Tiefe
31.75 mm
Höhe
322.58 mm
Gewicht
430 g
Weitere Suchbegriffe: Notebook-Tasche, Notebooktasche, laptop schutzhülle, Notebooktaschen, Laptoptaschen, Notebookhülle, Notebookhüllen, Laptophüllen, Laptophülle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,14*
€ 88,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,44*
€ 86,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,10*
€ 82,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,37*
€ 77,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,61*
€ 67,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.