Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC NSYRCDFIX Rack Zubehör Montageschelle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC NSYRCDFIX Rack Zubehör Montageschelle
APC NSYRCDFIX Rack Zubehör Montageschelle
Artikel-Nr.:
     CIDE0-93315352
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     NSYRCDFIX
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Installationskanal
Kabelkanal
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
115 mm
Verpackungstiefe
130 mm
Verpackungshöhe
85 mm
Paketgewicht
418 g
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
REACH, RoHS
Gewicht und Abmessungen
Größe (Imperial)
19 "
Breite
115 mm
Tiefe
150 mm
Höhe
85 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85389099
Merkmale
Typ
Montageschelle
Produktfarbe
Stahl
Gehäusematerial
Stahl
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,15*
€ 50,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,48*
€ 49,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,99*
€ 46,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,68*
€ 43,65
pro Stück
ab 12 Stück
€ 33,48*
€ 39,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,25*
€ 38,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,48*
€ 33,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.