Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SpeaKa Professional SP-9226168 Koaxialkabel RG-58/U 10 m RP-SMA Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SpeaKa Professional SP-9226168 Koaxialkabel RG-58/U 10 m RP-SMA Schwarz
SpeaKa Professional SP-9226168 Koaxialkabel RG-58/U 10 m RP-SMA Schwarz
SpeaKa Professional SP-9226168 Koaxialkabel RG-58/U 10 m RP-SMA Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-93294504
Hersteller:
     Speaka
Herst.-Nr.:
     SP-9226168
EAN/GTIN:
     4064161157498
Suchbegriffe:
Antennen-Verlängerungskabel
Antennenverlängerungskabel
antennen-verlängerungskabel rp-sma
antennen verlängerungskabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
10 m
Anschluss 1
RP-SMA
Anschluss 2
RP-SMA
Kabeltyp
RG-58/U
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Produktfarbe
Schwarz
Leitermaterial
Kupfer
Weitere Suchbegriffe: antennen-verlängerungskabel 10m
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,71*
€ 24,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,18*
€ 24,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,22*
€ 22,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,29*
€ 21,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,29*
€ 20,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,16*
€ 20,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,95*
€ 20,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,18*
€ 16,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.