Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 90047 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut M.2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 90047 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut M.2
DeLOCK 90047 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut M.2
DeLOCK 90047 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut M.2
DeLOCK 90047 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut M.2
DeLOCK 90047 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut M.2
DeLOCK 90047 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut M.2
Artikel-Nr.:
     CIDE0-93262458
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     90047
EAN/GTIN:
     4043619900473
Suchbegriffe:
M2 Controller
M2 Festplatte
NVMe Festplatte
NVMe SSD
Weitere Informationen:
Design
Eingebaut
Ja
Produktfarbe
Grün, Grau
Zweck
PC
LED-Anzeigen
Ja
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Montageblöcke enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
PCIe
Ausgangsschnittstelle
M.2
Erweiterungskarte Standard
PCIe 4.0
NVMe
Ja
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10,Windows 10 x64,Windows 8.1,Windows 8.1 x64
Unterstützte Server-Betriebssysteme
Windows Server 2019
Merkmale
S.M.A.R.T. Unterstützung
Ja
TRIM-Unterstützung
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,70*
€ 22,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,36*
€ 21,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,99*
€ 21,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,12*
€ 20,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,46*
€ 19,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,37*
€ 15,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.