Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 43388 Patch Panel 1U


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 43388 Patch Panel 1U
DeLOCK 43388 Patch Panel 1U
Artikel-Nr.:
     CIDE0-93255694
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     43388
EAN/GTIN:
     4043619433889
Suchbegriffe:
LWL Patchpanel
Patchpanel
delock patchpanel 24 port
lwl patchpanel
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Beige, Schwarz
Montage
Rackeinbau
Rack-Kapazität
1U
Netzwerk
Duplex
Ja
Stecker
48
unterstütze Kabeltypen
Faser
Multi-Mode-Faser (MMF) unterstützt
Ja
Optischer Kabelverbinder
LC
Anzahl Faseranschlüsse
24
Gewicht und Abmessungen
Breite
482.6 mm
Höhe
150 mm
Tiefe
43.6 mm
Weitere Suchbegriffe: lwl patchpanel 24 ports
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,43*
€ 74,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,71*
€ 73,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,32*
€ 69,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,91*
€ 64,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,55*
€ 62,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,89*
€ 55,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.