|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE0-93254601 Herst.-Nr.: 43383 EAN/GTIN: 4043619433834 |
| |
|
|  |  |
 | Dieses Patchpanel von Delock kann in einen 19″ Geräteschrank eingebaut werden. Durch die an der Vorder- und Rückseite zugänglichen Buchsen bietet das Panel eine praktische Verbindungsmöglichkeit für Glasfaser Patchkabel. Weitere Informationen: Design | Produktfarbe | Aqua-Farbe, Schwarz |  | Montage | Rackeinbau |  | Rack-Kapazität | 1U | Netzwerk | Stecker | 24 |  | unterstütze Kabeltypen | Faser |  | Multi-Mode-Faser (MMF) unterstützt | Ja |  | Optischer Kabelverbinder | SC |  | Anzahl Faseranschlüsse | 24 | Gewicht und Abmessungen | Breite | 482.6 mm |  | Höhe | 150 mm |  | Tiefe | 43.6 mm |
|
|  |  |
 | |  |  |
| |