Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Port Designs Torino II 35,6 cm (14") Schutzhülle Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Port Designs Torino II 35,6 cm (14") Schutzhülle Blau
Port Designs Torino II 35,6 cm (14") Schutzhülle Blau
Port Designs Torino II 35,6 cm (14") Schutzhülle Blau
Port Designs Torino II 35,6 cm (14") Schutzhülle Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-93244033
Hersteller:
     Port Designs
Herst.-Nr.:
     140414
EAN/GTIN:
     3567041404145
Suchbegriffe:
Laptop Schutzhülle
Notebook Schutzhülle
laptop schutzhülle 14 zoll
laptop schutzhülle
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
REACH
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
14 "
Etui-Typ
Schutzhülle
Material
Baumwolle, Neopren
Produkthauptfarbe
Blau
Markenkompatibilität
Jede Marke
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Gewicht und Abmessungen
Breite
335 mm
Tiefe
24 mm
Höhe
248 mm
Gewicht
204 g
Abmessungen der Notebookfächer (B x T x H)
330 x 230 x 25 mm
Verpackungsbreite
335 mm
Verpackungstiefe
24 mm
Verpackungshöhe
290 mm
Paketgewicht
294 g
Weitere Suchbegriffe: laptop schutzhülle port, Notebook-Tasche, Notebooktaschen, Notebooktasche, Laptoptasche, Laptoptaschen, Notebookhülle, Notebookhüllen, Laptophüllen, Laptophülle
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,35*
€ 20,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,18*
€ 20,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,39*
€ 19,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,70*
€ 18,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,11*
€ 17,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,20*
€ 14,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.