Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Port Designs Torino II 31,8 cm (12.5") Schutzhülle Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Port Designs Torino II 31,8 cm (12.5") Schutzhülle Grau
Port Designs Torino II 31,8 cm (12.5") Schutzhülle Grau
Port Designs Torino II 31,8 cm (12.5") Schutzhülle Grau
Port Designs Torino II 31,8 cm (12.5") Schutzhülle Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-93244024
Hersteller:
     Port Designs
Herst.-Nr.:
     140410
EAN/GTIN:
     3567041404107
Suchbegriffe:
Laptop Schutzhülle
Notebook Schutzhülle
laptop schutzhülle 12"
laptop schutzhülle
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
12.5 "
Etui-Typ
Schutzhülle
Material
Baumwolle, Neopren
Produkthauptfarbe
Grau
Markenkompatibilität
Jede Marke
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Schutzfunktion
Kratzresistent
Gewicht und Abmessungen
Breite
315 mm
Tiefe
24 mm
Höhe
238 mm
Gewicht
156 g
Abmessungen der Notebookfächer (B x T x H)
305 x 220 x 17 mm
Verpackungsbreite
315 mm
Verpackungstiefe
24 mm
Verpackungshöhe
270 mm
Paketgewicht
228 g
Weitere Suchbegriffe: laptop schutzhülle port, Notebook-Tasche, Notebooktaschen, Notebooktasche, Laptoptasche, Laptoptaschen, Notebookhülle, Notebookhüllen, Laptophüllen, Laptophülle
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,58*
€ 20,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,44*
€ 20,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,77*
€ 19,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,08*
€ 19,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,41*
€ 18,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,44*
€ 14,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.