Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sony SA-RS3S Voller Bereich Schwarz Kabellos 100 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sony SA-RS3S Voller Bereich Schwarz Kabellos 100 W
Sony SA-RS3S Voller Bereich Schwarz Kabellos 100 W
Sony SA-RS3S Voller Bereich Schwarz Kabellos 100 W
Sony SA-RS3S Voller Bereich Schwarz Kabellos 100 W
Sony SA-RS3S Voller Bereich Schwarz Kabellos 100 W
Artikel-Nr.:
     CIDE0-93146528
Hersteller:
     Sony
Herst.-Nr.:
     SARS3S
EAN/GTIN:
     4548736109827
Suchbegriffe:
Stand-Lautsprecher
Standbox
Standlautsprecher
Säulenlautsprecher
Weitere Informationen:
Audio
RMS-Leistung
100 W
Gewicht und Abmessungen
Breite
349 mm
Tiefe
306 mm
Höhe
169 mm
Gewicht
3200 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Lautsprecher
Lautsprechertyp
Voller Bereich
Audio Kanäle
2.0 Kanäle
Lautsprecherplatzierung
Flur, Tischplatte/Bücherregal
Lautsprechermembranmaterial
Papier
Hochtöner
Ja
Hochtönerdurchmesser
16 mm
Woofer
Ja
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
100 - 220 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
11 W
Stromverbrauch (Standby)
1 W
Verstaerker
Verstärker
Eingebaut
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Bass-Reflex
Ja
Weitere Suchbegriffe: sony standboxen, standbox
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 405,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 448,65*
€ 533,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 444,79*
€ 529,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 432,61*
€ 514,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 427,07*
€ 508,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 405,37*
€ 482,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.