Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Emerio POM-111241 Popcornmaschine Rot, Weiß 4 min 1200 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Emerio POM-111241 Popcornmaschine Rot, Weiß 4 min 1200 W
Emerio POM-111241 Popcornmaschine Rot, Weiß 4 min 1200 W
Emerio POM-111241 Popcornmaschine Rot, Weiß 4 min 1200 W
Emerio POM-111241 Popcornmaschine Rot, Weiß 4 min 1200 W
Emerio POM-111241 Popcornmaschine Rot, Weiß 4 min 1200 W
Artikel-Nr.:
     CIDE0-93134248
Hersteller:
     Emerio
Herst.-Nr.:
     POM-111241
EAN/GTIN:
     7350034659136
Suchbegriffe:
Popcorn-Maker
Popcornautomat
popcorn maker
Weitere Informationen:
Technische Details
Ein-/Ausschalter
Ja
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE
Energie
Leistung
1200 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 / 60 Hz
Merkmale
Produktfarbe
Rot, Weiß
Vorbereitung Zeit
4 min
Kapazität
60 g
Lieferumfang
Messbecher
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,35*
€ 30,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,61*
€ 29,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 24,36*
€ 28,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,58*
€ 28,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,59*
€ 26,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,45*
€ 26,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,55*
€ 22,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.