Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 66668 Rack Zubehör Belüftet Blindplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 66668 Rack Zubehör Belüftet Blindplatte
DeLOCK 66668 Rack Zubehör Belüftet Blindplatte
DeLOCK 66668 Rack Zubehör Belüftet Blindplatte
DeLOCK 66668 Rack Zubehör Belüftet Blindplatte
Artikel-Nr.:
     CIDE0-93110545
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     66668
EAN/GTIN:
     4043619666683
Suchbegriffe:
19 Zoll Blindplatte
19" Blindplatte
Rackblende
Rack Zubehör
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Größe (Imperial)
10 "
Breite
44 mm
Tiefe
254 mm
Höhe
10 mm
Merkmale
Typ
Belüftet Blindplatte
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Metall
Rack-Kapazität
1U
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,34*
€ 18,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,17*
€ 18,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,60*
€ 17,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,00*
€ 16,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,43*
€ 15,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,63*
€ 12,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.