Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 10″ Netzwerkschrank Blindabdeckung 3 HE schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 10″ Netzwerkschrank Blindabdeckung 3 HE schwarz
DeLOCK 10″ Netzwerkschrank Blindabdeckung 3 HE schwarz
DeLOCK 10″ Netzwerkschrank Blindabdeckung 3 HE schwarz
DeLOCK 10″ Netzwerkschrank Blindabdeckung 3 HE schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-93110472
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     66662
EAN/GTIN:
     4043619666621
Suchbegriffe:
19 Zoll Blindplatte
19" Blindplatte
Rackblende
Blinddeckel
Diese Blindabdeckung von Delock ist für den Einbau in einen 10″ Netzwerkschrank geeignet. Damit werden offene Bereiche im Netzwerkschrank verschlossen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
133 mm
Tiefe
254 mm
Höhe
10 mm
Merkmale
Typ
Blindverschlussplatte
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Metall
Rack-Kapazität
3U
Weitere Suchbegriffe: Blindverschluss, Rack Zubehör, rack zubehör, Komponent
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 8,55*
  
Preis gilt ab 8 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,23*
€ 10,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
ab 8 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,94*
€ 9,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.