Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 66657 Rack Zubehör Kabelmanagementtafel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 66657 Rack Zubehör Kabelmanagementtafel
DeLOCK 66657 Rack Zubehör Kabelmanagementtafel
DeLOCK 66657 Rack Zubehör Kabelmanagementtafel
DeLOCK 66657 Rack Zubehör Kabelmanagementtafel
Artikel-Nr.:
     CIDE0-93110471
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     66657
EAN/GTIN:
     4043619666577
Suchbegriffe:
19 Zoll Rangierpanel
19" Rangierpanel
Rangierpanel
Kabel-Organizer
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Größe (Imperial)
19 "
Breite
77.5 mm
Tiefe
483 mm
Höhe
44 mm
Merkmale
Typ
Kabelmanagementtafel
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Metall
Rack-Kapazität
1U
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,59*
€ 14,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,39*
€ 14,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,93*
€ 14,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,47*
€ 13,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,92*
€ 12,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.