Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Niermann Standby 18013 Deckenbeleuchtung E27


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Niermann Standby 18013 Deckenbeleuchtung E27
Niermann Standby 18013 Deckenbeleuchtung E27
Artikel-Nr.:
     CIDE0-93056043
Hersteller:
     Niermann Standby
Herst.-Nr.:
     4036239180134
EAN/GTIN:
     4036239180134
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Dekorring
LED Anbaudeckenleuchte
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Nickel, Weiß
Empfohlene Platzierung
Universal
Form
Rund
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Lichtleistung
2000 lm
Gewicht und Abmessungen
Höhe
120 mm
Durchmesser
350 mm
Energie
Energiequelle
AC
Leistung
60 W
Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsspannung
230 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 81,42*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 81,42* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 105,23*
€ 125,22
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 103,34*
€ 122,97
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 100,36*
€ 119,43
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 93,52*
€ 111,29
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 81,42*
€ 96,89
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Niermann Standby
4036239160136
ab € 52,82*
Ähnlich
Niermann Standby
4036239180011
ab € 81,30*
Ähnlich
Niermann Standby
4036239190133
ab € 115,54*
Ähnlich
Niermann
sb18012
ab € 81,24*
Ähnlich
Niermann
sb18011
ab € 81,38*
Ähnlich
Niermann
sb18003
ab € 81,31*
Ähnlich
Niermann
sb17013
ab € 64,28*
Ähnlich
k.A.
512819
ab € 20,52*
Ähnlich
Niermann
sbs16013
ab € 54,28*
Ähnlich
Niermann
sbs17013
ab € 66,15*
Ähnlich
Niermann
sbs18013
ab € 82,83*
Ähnlich
Niermann
sbs19013
ab € 120,69*
Ähnlich
Niermann
sb16113
ab € 72,92*
Ähnlich
Niermann
sb17113
ab € 86,99*
Ähnlich
Niermann
sb18113
ab € 109,79*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.