Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Deckenleuchte rund, Glas Alabaster, Dekorring Nickel matt, Ø 25cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
LED-Deckenleuchte rund, Glas Alabaster, Dekorring Nickel matt, Ø 25cm
LED-Deckenleuchte rund, Glas Alabaster, Dekorring Nickel matt, Ø 25cm
LED-Deckenleuchte rund, Glas Alabaster, Dekorring Nickel matt, Ø 25cm
LED-Deckenleuchte rund, Glas Alabaster, Dekorring Nickel matt, Ø 25cm
LED-Deckenleuchte rund, Glas Alabaster, Dekorring Nickel matt, Ø 25cm
Artikel-Nr.:
     1609-sb16113
Hersteller:
     Niermann
Herst.-Nr.:
     sb16113
EAN/GTIN:
     4036239161133
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Dekorring
LED Anbaudeckenleuchte

LED-Deckenleuchte rund, Glas Alabaster, Dekorring Nickel matt, Ø 25cm

Klassische LED Deckenleuchte in einer harmonischen Kombination aus alabasterfarbigem Glas und einem Zierring in Nickel matt punktet mit schlichter Eleganz und macht in jedem Eingangsbereich eine gute Figur!

Die geschlossene LED Leuchte mit Alabaster Dekor Glas passt sich jeder Umgebung an, schenkt dabei ein schönes und blendfreies Licht, und sorgt stets für die richtige Beleuchtung.

So strahlend wie das Licht der LED Dielenlampe, so vielfältig lässt sich diese schöne LED Flurleuchte auch in ihre Umgebung einbinden.
Mit einem Durchmesser von 25cm und einer Höhe von 8cm eignet sich die Glasleuchte optimal für die Beleuchtung von Fluren, Dielen und Kellern. Die Decken Leuchte leistet jedoch auch in Treppenhäusern, Garagen und Aufgängen zuverlässige Dienste. Diese weiße Leuchte ist ist ebenso hervorragend geeignet für den Einsatz in Aufenthaltsräumen, Empfangshallen oder Sanitärbereichen. Auch in Hotels und Gastronomiebereichen passt sich diese runde LED Deckenleuchte unaufdringlich ein.

Durch das enthaltene, festverbaute LED Leuchtmittel können Sie diese Deckenleuchte über Ihre Hausinstallation dimmen.

Die Deckenbefestigung der Flurlampe besteht aus weißem Metall, das Leuchtenglas wird durch einen Bajonett-Verschluss befestigt und ermöglicht daher eine werkzeuglose Montage.

* Das festeingebaute LED-Leuchtmittel verfügt über eine Leuchtkraft von 8 Watt und 640 Lumen

Leuchten aus dem Hause Niermann Standby stehen für interessante Details und hohe Qualität.

Auch zu finden unter: LED Küchenlicht, LED Deckenschalen, LED Deckenlampe, LED Deckenlampen, LED Dielenbeleuchtung, LED Dielenleuchte, Dielenleuchten, Dielenlampe, Dielenlampen, Flurleuchte, Flurleuchten, Flurlampe, Flurlampen, Flurbeleuchtung, Treppenhausbeleuchtung, Treppenhausleuchte, Treppenhausleuchten, Treppenhauslampe, Treppenhauslampen
Weitere Informationen:
Material:
Glas, Metall
Farbe:
Weiß, Silber matt
Abmessungen:
Höhe: 8 cm, Durchmesser: 25 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (
Leistung Leuchtmittel ges.:
8 Watt
Lichtfarbe:
warmweiß (3000 Kelvin)
Dimmbar:
Ja
Schutzart:
IP 20
Eingangsspannung:
230 V
Produktart:
LED Deckenleuchte Alabaster Glas mit Dekorring in Nickel matt
Schutzklasse:
2
Weitere Suchbegriffe: LED Deckenanbauleuchte, anbaudeckenleuchte 3000k, deckenanbauleuchte, LED Deckenleuchte, LED Deckenleuchten, LED Deckenschale, LED Deckenschalen, LED Küchenlicht, LED Deckenlampe, LED Deckenlampen, LED Dielenbeleuchtung, Dielenleuchte, Dielenleuchten, Dielenlampe, Dielenlampen, Flurleuchte, Flurleuchten, Flurlampe, Flurlampen, Flurbeleuchtung, Treppenhaus, Treppenhausbeleuchtung, LED Treppenhausleuchte, Treppenhausleuchten, Treppenhauslampe, Treppenhauslampen, Alabaster
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 72,62*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 72,62* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 93,48*
€ 111,24
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 92,41*
€ 109,97
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 89,41*
€ 106,40
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 84,14*
€ 100,13
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 72,62*
€ 86,42
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Niermann Standby
4036239160136
ab € 52,47*
Ähnlich
Niermann Standby
4036239180134
ab € 81,18*
Ähnlich
Niermann Standby
4036239190133
ab € 115,86*
Ähnlich
Niermann
sb17013
ab € 64,00*
Ähnlich
Niermann
sbs16013
ab € 53,94*
Ähnlich
Niermann
sbs17013
ab € 65,76*
Ähnlich
Niermann
sbs18013
ab € 82,64*
Ähnlich
Niermann
sbs19013
ab € 120,57*
Ähnlich
Niermann
sb17113
ab € 86,85*
Ähnlich
Niermann
sb18113
ab € 109,77*
Ähnlich
Niermann
sb19113
ab € 136,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.