Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Niermann Standby 16001 Deckenbeleuchtung Chrom, Weiß E14


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Niermann Standby 16001 Deckenbeleuchtung Chrom, Weiß E14
Niermann Standby 16001 Deckenbeleuchtung Chrom, Weiß E14
Artikel-Nr.:
     CIDE0-93056037
Hersteller:
     Niermann Standby
Herst.-Nr.:
     4036239160013
EAN/GTIN:
     4036239160013
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Dekorring
LED Anbaudeckenleuchte
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Chrom, Weiß
Empfohlene Platzierung
Universal
Form
Rund
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Fassungs-/Sockeltyp
E14
Lichtleistung
2000 lm
Gewicht und Abmessungen
Höhe
80 mm
Durchmesser
250 mm
Energie
Energiequelle
AC
Leistung
40 W
AC Eingangsspannung
230 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,74*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 52,74* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 69,23*
€ 82,38
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 67,85*
€ 80,74
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 65,42*
€ 77,85
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 62,74*
€ 74,66
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 52,74*
€ 62,76
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Niermann Standby
4036239160136
ab € 52,78*
Ähnlich
Niermann Standby
4036239180011
ab € 81,31*
Ähnlich
Niermann Standby
4036239190010
ab € 116,29*
Ähnlich
Niermann
sb17001
ab € 63,75*
Ähnlich
Niermann
sb16012
ab € 52,74*
Ähnlich
Niermann
sb16011
ab € 52,74*
Ähnlich
Niermann
sb16003
ab € 52,75*
Ähnlich
k.A.
512237
ab € 16,22*
Ähnlich
Niermann
sbs16001
ab € 53,97*
Ähnlich
Niermann
sbs17001
ab € 66,06*
Ähnlich
Niermann
sbs18001
ab € 82,68*
Ähnlich
Niermann
sbs19001
ab € 120,34*
Ähnlich
Niermann
sb16101
ab € 72,72*
Ähnlich
Niermann
sb17101
ab € 86,93*
Ähnlich
Niermann
sb18101
ab € 109,77*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.