Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Niermann Standby 19001 Deckenbeleuchtung E27


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Niermann Standby 19001 Deckenbeleuchtung E27
Niermann Standby 19001 Deckenbeleuchtung E27
Artikel-Nr.:
     CIDE0-93056041
Hersteller:
     Niermann Standby
Herst.-Nr.:
     4036239190010
EAN/GTIN:
     4036239190010
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Dekorring
LED Anbaudeckenleuchte
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Chrom, Weiß
Empfohlene Platzierung
Universal
Form
Rund
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Anzahl an Lampen
2 Glühbirne(n)
Gewicht und Abmessungen
Höhe
130 mm
Durchmesser
400 mm
Energie
Energiequelle
AC
Leistung
60 W
Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsspannung
230 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 115,56*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 115,56* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 146,71*
€ 174,58
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 144,80*
€ 172,31
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 137,63*
€ 163,78
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 130,75*
€ 155,59
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 115,56*
€ 137,52
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Niermann Standby
4036239160013
ab € 52,60*
Ähnlich
Niermann Standby
4036239180011
ab € 81,19*
Ähnlich
Niermann Standby
4036239190133
ab € 115,90*
Ähnlich
Niermann
sb17001
ab € 64,07*
Ähnlich
Niermann
sb19012
ab € 116,30*
Ähnlich
Niermann
sb19011
ab € 116,15*
Ähnlich
Niermann
sb19003
ab € 116,13*
Ähnlich
k.A.
512820
ab € 32,28*
Ähnlich
Niermann
sbs16001
ab € 54,20*
Ähnlich
Niermann
sbs17001
ab € 65,80*
Ähnlich
Niermann
sbs18001
ab € 82,59*
Ähnlich
Niermann
sbs19001
ab € 120,67*
Ähnlich
Niermann
sb16101
ab € 72,68*
Ähnlich
Niermann
sb17101
ab € 86,88*
Ähnlich
Niermann
sb18101
ab € 109,81*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.