Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 66804 Schalttafelzubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 66804 Schalttafelzubehör
DeLOCK 66804 Schalttafelzubehör
DeLOCK 66804 Schalttafelzubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE0-93041296
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     66804
EAN/GTIN:
     4043619668045
Suchbegriffe:
LWL Patchpanel
LWL Verteilerplatte
Patchpanel
12 port lwl patchpanel
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl Anschlüsse
12
Montage
Rackeinbau
Rack-Kapazität
1U
Kabeltyp
Faser
Produktfarbe
Grau
Gewicht und Abmessungen
Breite
44 mm
Tiefe
254 mm
Höhe
10 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,68*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.