Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 66787 Patch Panel 1U


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 66787 Patch Panel 1U
DeLOCK 66787 Patch Panel 1U
DeLOCK 66787 Patch Panel 1U
Artikel-Nr.:
     CIDE0-93041292
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     66787
EAN/GTIN:
     4043619667871
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Grün, Grau
Material
Metall
Montage
Rackeinbau
Rack-Kapazität
1U
Lieferumfang
Anti-Staub-Stecker
Ja
Netzwerk
Duplex
Ja
Anzahl Anschlüsse
12
unterstütze Kabeltypen
Faser
Single-Mode-Faser (SMF) unterstützt
Ja
Optischer Kabelverbinder
LC
Anzahl Faseranschlüsse
12
Gewicht und Abmessungen
Breite
44 mm
Höhe
10 mm
Tiefe
254 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,29*
€ 34,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,03*
€ 34,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,48*
€ 32,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,32*
€ 31,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,77*
€ 29,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,38*
€ 25,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.