Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 66771 Patch Panel 1U


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 66771 Patch Panel 1U
DeLOCK 66771 Patch Panel 1U
DeLOCK 66771 Patch Panel 1U
Artikel-Nr.:
     CIDE0-93041291
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     66771
EAN/GTIN:
     4043619667710
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Material
Metall
Montage
Rackeinbau
Rack-Kapazität
1U
Lieferumfang
Anti-Staub-Stecker
Ja
Netzwerk
Duplex
Ja
Anzahl Anschlüsse
12
unterstütze Kabeltypen
Faser
Single-Mode-Faser (SMF) unterstützt
Ja
Optischer Kabelverbinder
SC
Anzahl Faseranschlüsse
12
Gewicht und Abmessungen
Breite
44 mm
Höhe
10 mm
Tiefe
254 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,84*
€ 24,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,49*
€ 24,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,58*
€ 23,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,65*
€ 22,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,65*
€ 21,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,97*
€ 17,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.