| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-92877204 Herst.-Nr.: 269-17186 EAN/GTIN: 889842856354 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Lizenz | Typ | Office suite | | Lizenztyp | Voll | | Anzahl Lizenzen | 1 Lizenz(en) | | Software-Typ | Elektronischer Software-Download (ESD) | | Unterstützte Sprachen | Mehrsprachig | Merkmale | 64-Bit Computing | Ja | Systemanforderung | Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10, Windows 11 | | Min. benötigter Speicherplattenplatz | 4000 MB | | Min. benötigter RAM | 2048 MB | | Min. benötigte Prozessorgeschwindigkeit | 1600 MHz | | Minimum Displayauflösung Anforderung | 1024 x 768 Pixel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Microsoft Office, Office, Office Suite, Office-Anwendung, Office-Anwendungen, Office-Software, Officeanwendung, Officeanwendungen, Officeanwendungen Lizenzen, microsoft office deutsch, ms office, microsoft ms office |
| | |
| |