Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laserliner DistanceMaster Vision Laser-Distanzmessgerät Grau, Weiß 80 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Laserliner DistanceMaster Vision Laser-Distanzmessgerät Grau, Weiß 80 m
Laserliner DistanceMaster Vision Laser-Distanzmessgerät Grau, Weiß 80 m
Laserliner DistanceMaster Vision Laser-Distanzmessgerät Grau, Weiß 80 m
Laserliner DistanceMaster Vision Laser-Distanzmessgerät Grau, Weiß 80 m
Laserliner DistanceMaster Vision Laser-Distanzmessgerät Grau, Weiß 80 m
Laserliner DistanceMaster Vision Laser-Distanzmessgerät Grau, Weiß 80 m
Laserliner DistanceMaster Vision Laser-Distanzmessgerät Grau, Weiß 80 m
Laserliner DistanceMaster Vision Laser-Distanzmessgerät Grau, Weiß 80 m
Laserliner DistanceMaster Vision Laser-Distanzmessgerät Grau, Weiß 80 m
Artikel-Nr.:
     CIDE0-92864422
Hersteller:
     Laserliner
Herst.-Nr.:
     080.980A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Distanzmesser
Entfernungsmesser
Laser-Distanzmessgerät
Laser-Entfernungsmesser
Ein präziser Entfernungsmesser zum Erfassen von Längen-, Flächen- und Volumen. Die Anwendung ist praktisch, Wandflächen mit gleicher Höhe werden automatisch addiert und mit der Absteckfunktion können definierte Messlängen abgetragen werden. Die Messwerte werden mit dem internen Speicher gut dokumentiert.
Weitere Informationen:
Leistungen
Maximaler Messabstand
80 m
Mindest-Messabstand
0.05 m
Genauigkeit
2 mm
Laserklasse
2
Wellenlänge
635 nm
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 85 %
Lieferumfang
Tragetasche
Ja
Batterie enthalten
Ja
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
AAA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
3
Akku-/Batteriespannung
1.2 V
Akku-/Batterietechnologie
Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Merkmale
Typ
Laser-Distanzmessgerät
Einheiten Abstandsmessung
m
Produktfarbe
Grau, Weiß
Display-Typ
Digital
Bildschirmtechnologie
LCD
Speicherfunktion
Ja
Anzahl der Speicheraufzeichnungen
50
Gewicht und Abmessungen
Breite
58 mm
Tiefe
30 mm
Höhe
135 mm
Gewicht
210 g
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 182,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 214,49*
€ 255,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 209,93*
€ 249,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 199,69*
€ 237,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 191,62*
€ 228,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 182,34*
€ 216,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.