Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tech air TANZ0123V2 Notebooktasche 29,5 cm (11.6 Zoll) Aktenkoffer Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tech air TANZ0123V2 Notebooktasche 29,5 cm (11.6 Zoll) Aktenkoffer Schwarz
Tech air TANZ0123V2 Notebooktasche 29,5 cm (11.6 Zoll) Aktenkoffer Schwarz
Tech air TANZ0123V2 Notebooktasche 29,5 cm (11.6 Zoll) Aktenkoffer Schwarz
Tech air TANZ0123V2 Notebooktasche 29,5 cm (11.6 Zoll) Aktenkoffer Schwarz
Tech air TANZ0123V2 Notebooktasche 29,5 cm (11.6 Zoll) Aktenkoffer Schwarz
Tech air TANZ0123V2 Notebooktasche 29,5 cm (11.6 Zoll) Aktenkoffer Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-92840869
Hersteller:
     Tech Air
Herst.-Nr.:
     TANZ0123V2
EAN/GTIN:
     5060369675153
Suchbegriffe:
Laptop-Tasche
Laptoptasche
Notebook-Tasche
Notebooktasche
Weitere Informationen:
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
11.6 Zoll
Etui-Typ
Aktenkoffer
Material
Polyester
Produkthauptfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Jede Marke
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Anzahl von Fächern
1
Fronttasche
Ja
Anzahl der Fronttaschen
1
Tragegriff(e)
Ja
Schultergurt
Ja
Abnehmbarer Schultergurt
Ja
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
335 mm
Tiefe
225 mm
Höhe
45 mm
Gewicht
332 g
Weitere Suchbegriffe: 11 zoll laptoptaschen, laptop tasche, Notebooktaschen, Laptoptaschen, Notebookhülle, Notebookhüllen, Laptophüllen, Laptophülle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,42*
€ 11,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.