Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hailo 8657-007 Leiter Klappleiter Aluminium, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hailo 8657-007 Leiter Klappleiter Aluminium, Schwarz
Hailo 8657-007 Leiter Klappleiter Aluminium, Schwarz
Hailo 8657-007 Leiter Klappleiter Aluminium, Schwarz
Hailo 8657-007 Leiter Klappleiter Aluminium, Schwarz
Hailo 8657-007 Leiter Klappleiter Aluminium, Schwarz
Hailo 8657-007 Leiter Klappleiter Aluminium, Schwarz
Hailo 8657-007 Leiter Klappleiter Aluminium, Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-92808807
Hersteller:
     Hailo
Herst.-Nr.:
     8657-007
EAN/GTIN:
     4007126865717
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Die Alu-Sicherheits-Doppelstufenleiter mit den zwei Aufstiegsmöglichkeiten.
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Klappleiter
Material
Aluminium
Produktfarbe
Aluminium, Schwarz
Anzahl an Leiterstufen
7 Schritte
Maximales Lastgewicht
150 kg
Rutschfeste Füße
Ja
Anti-Rutsch-Stufen
Ja
Stufenbreite
540 mm
Leiterstabilisator
Ja
Ursprungsland
Deutschland
Gewicht und Abmessungen
Höhe (max)
1520 mm
Höchstgewichtskapazität
150 kg
Gewicht
9000 g
Breite
540 mm
Tiefe (max)
1360 mm
Zusammengeklappte Breite
540 mm
Gefaltete Tiefe
190 mm
Zusammengeklappte Höhe
1660 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 156,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 195,59*
€ 232,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 193,66*
€ 230,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 183,98*
€ 218,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 180,83*
€ 215,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 156,75*
€ 186,53
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hailo
8655-007
ab € 94,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.