Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink HD0044 Video-Switch HDMI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink HD0044 Video-Switch HDMI
LogiLink HD0044 Video-Switch HDMI
LogiLink HD0044 Video-Switch HDMI
LogiLink HD0044 Video-Switch HDMI
LogiLink HD0044 Video-Switch HDMI
LogiLink HD0044 Video-Switch HDMI
LogiLink HD0044 Video-Switch HDMI
LogiLink HD0044 Video-Switch HDMI
LogiLink HD0044 Video-Switch HDMI
LogiLink HD0044 Video-Switch HDMI
LogiLink HD0044 Video-Switch HDMI
Artikel-Nr.:
     CIDE0-92705123
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     HD0044
EAN/GTIN:
     4052792062427
Suchbegriffe:
HDMI Switch
HDMI Umschaltbox
hdmi switch
Weitere Informationen:
Energie
Netzteil Eingansgsspannung
100 - 240 V
Netzteilfrequenz
50/60 Hz
AC-Adapter Eingangsstrom
0.2 A
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
AC-Netzadapter
Ja
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
85176990
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 80 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 85 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 90 %
Anschlüsse und Schnittstellen
Video Porttyp
HDMI
Anzahl HDMI-Anschlüsse
4
HDMI-Version
2.0
HDMI-In
3
Anzahl der HDMI-Ausgänge
1
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
190 mm
Verpackungstiefe
145 mm
Verpackungshöhe
60 mm
Paketgewicht
340 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
118 mm
Tiefe
65 mm
Höhe
26 mm
Gewicht
110 g
Merkmale
Material
ABS, Aluminium
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Consumer Electronics Control (CEC) Unterstützung
Ja
HDCP
Ja
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Unterstützte Video-Modi
480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 2160p
Bandbreite
6 Gbit/s
600 MHz
Audio Kanäle
7.1 Kanäle
3D
Ja
HD-Typ
4K Ultra HD
Farbtiefe
36 Bit
Dolby-Technologie
DTS, DTS-HD Master Audio, Dolby Digital, Dolby TrueHD
Unterstützte Audioformate
LPCM
HDCP-Version
2.2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 24,02*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,02*
€ 28,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,01*
€ 28,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,90*
€ 28,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,69*
€ 28,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,34*
€ 27,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,84*
€ 27,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.