Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Green Cell PT25 Staubsauger Zubehör/Zusatz Staubsaugerroboter Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Green Cell PT25 Staubsauger Zubehör/Zusatz Staubsaugerroboter Akku
Green Cell PT25 Staubsauger Zubehör/Zusatz Staubsaugerroboter Akku
Green Cell PT25 Staubsauger Zubehör/Zusatz Staubsaugerroboter Akku
Green Cell PT25 Staubsauger Zubehör/Zusatz Staubsaugerroboter Akku
Green Cell PT25 Staubsauger Zubehör/Zusatz Staubsaugerroboter Akku
Green Cell PT25 Staubsauger Zubehör/Zusatz Staubsaugerroboter Akku
Artikel-Nr.:
     CIDE0-92638366
Hersteller:
     Green Cell
Herst.-Nr.:
     PT25
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku für Samsung
Ersatzakku Saugroboter
Ersatzakku Staubsaugerroboter
Saugroboter Ersatzakku
Weitere Informationen:
Merkmale
Geeignet für Staubsauger-Typ
Staubsaugerroboter
Produkttyp
Akku
Produktfarbe
Weiß, Gelb
Akku-/Batterietechnologie
Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Akku-/Batteriekapazität
3500 mAh
Akku-/Batteriespannung
14.4 V
Markenkompatibilität
Samsung
Kompatibilität
Navibot SR8845 SR8855
Gewicht und Abmessungen
Breite
133 mm
Tiefe
43 mm
Höhe
44 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,30*
€ 80,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,50*
€ 77,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 59,70*
€ 71,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,14*
€ 66,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,95*
€ 63,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,74*
€ 60,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,06*
€ 53,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.