Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trust Bologna 40,6 cm (16") Aktenkoffer Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trust Bologna 40,6 cm (16") Aktenkoffer Rot
Trust Bologna 40,6 cm (16") Aktenkoffer Rot
Trust Bologna 40,6 cm (16") Aktenkoffer Rot
Trust Bologna 40,6 cm (16") Aktenkoffer Rot
Trust Bologna 40,6 cm (16") Aktenkoffer Rot
Trust Bologna 40,6 cm (16") Aktenkoffer Rot
Trust Bologna 40,6 cm (16") Aktenkoffer Rot
Trust Bologna 40,6 cm (16") Aktenkoffer Rot
Trust Bologna 40,6 cm (16") Aktenkoffer Rot
Trust Bologna 40,6 cm (16") Aktenkoffer Rot
Trust Bologna 40,6 cm (16") Aktenkoffer Rot
Trust Bologna 40,6 cm (16") Aktenkoffer Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE0-92603597
Hersteller:
     Trust International
Herst.-Nr.:
     24449
EAN/GTIN:
     8713439244496
Suchbegriffe:
Laptop-Tasche
Laptoptasche
Notebook-Tasche
Notebooktasche
Umweltfreundliche, schlanke Laptoptasche für Laptops mit einer Größe von 16 Zoll

Umweltfreundliche, schlanke Laptoptasche aus PET-Recyclingmaterial; für Laptops mit einer Größe bis zu 16 Zoll
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
16 "
Etui-Typ
Aktenkoffer
Material
Polyethylenterephthalat
Produkthauptfarbe
Rot
Markenkompatibilität
Universal
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Integrierte/s Fach/Fächer
Ja
Anzahl von Fächern
2
Fronttasche
Ja
Tragegriff(e)
Ja
Schultergurt
Ja
Abnehmbarer Schultergurt
Ja
Schutzfunktion
Schockresistent
Recyceltes Material
Ja
Polyethylenterephthalat
Verschlussart
Reißverschluss
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Breite
290 mm
Tiefe
20 mm
Höhe
410 mm
Gewicht
430 g
Empfohlenes Gewicht
2.5 kg
Abmessungen der Notebookfächer (B x T x H)
375 x 4 x 260 mm
Weitere Suchbegriffe: trust notebooktaschen, laptop tasche, notebooktaschen rot, Notebooktaschen, Laptoptaschen, Notebookhülle, Notebookhüllen, Laptophüllen, Laptophülle
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,19*
€ 21,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,95*
€ 21,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,32*
€ 20,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,53*
€ 19,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,94*
€ 18,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,00*
€ 15,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.