Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U-Power Gordon Hosen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
U-Power Gordon Hosen
U-Power Gordon Hosen
Artikel-Nr.:
     CIDE0-92522914
Hersteller:
     U-Power
Herst.-Nr.:
     PE126AG 54
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Bundhose aus elastischem TC Canvas Gewebe mit 2 großen, gefütterten Fronttaschen. Seitliche Werkzeugtasche mit Einsätzen aus Polyoxford 300D, multifunktionale Seitentasche mit herausnehmbarem Ausweisfach, zwei Free Pocket Gesäßtaschen mit Sicherheitsklettverschluss, zwei Kniepolstertaschen (Einschub oberhalb des Knies) und elastischem Innenleben für maximalen Komfort.Verstellbare HammerschlaufeVerstärkte Doppelgewebe Einsätze aus Polyoxford 300D in den Bereichen mit den höchsten KontaktfrequenzenFLEXBAND bundregulierung mit einem versteckten, innovativem und elastischem System.Reflex-Einsätze für maximale SichtbarkeitDreifachnähte, kratzfeste Knöpfe und YKK-Reißverschluss
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Hosen
Empfohlenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Außentasche
Ja
Material
Stretch
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 90,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,56*
€ 142,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,81*
€ 140,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,32*
€ 134,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,67*
€ 123,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,11*
€ 107,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.